ノーブランド
東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
150BT-N
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)
青銅製
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61027988
15A
スクリーン:40
スクリーン:18
15
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61027997
20A
スクリーン:50
スクリーン:23
20
オープン
¥
624
¥
686
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028006
25A
スクリーン:64
スクリーン:29
25
オープン
¥
882
¥
970
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028015
32A
スクリーン:75
スクリーン:36
32
オープン
¥
1,032
¥
1,135
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028024
40A
スクリーン:90
スクリーン:44
40
オープン
¥
1,186
¥
1,305
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028040
50A
スクリーン:115
スクリーン:54
50
オープン
¥
1,535
¥
1,689
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028049
65A
スクリーン:120
スクリーン:72
65
オープン
¥
3,118
¥
3,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028058
80A
スクリーン:150
スクリーン:86
80
オープン
¥
3,848
¥
4,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材