ノーブランド
東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
(1件のレビュー)
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
150BT-N
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
青銅製
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全40種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
スクリーン
選択してください
金網付(20#)
金網付(40#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61028977
15A 20#
スクリーン:40
スクリーン:18
15
金網付(20#)
オープン
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028986
15A 40#
スクリーン:40
スクリーン:18
15
金網付(40#)
オープン
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61028995
15A 60#
スクリーン:40
スクリーン:18
15
金網付(60#)
オープン
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61029004
15A 80#
スクリーン:40
スクリーン:18
15
金網付(80#)
オープン
¥
1,218
¥
1,340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029020
15A 100#
スクリーン:40
スクリーン:18
15
金網付(100#)
オープン
¥
1,218
¥
1,340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029029
20A 20#
スクリーン:50
スクリーン:23
20
金網付(20#)
オープン
¥
1,216
¥
1,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029038
20A 40#
スクリーン:50
スクリーン:23
20
金網付(40#)
オープン
¥
1,216
¥
1,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029047
20A 60#
スクリーン:50
スクリーン:23
20
金網付(60#)
オープン
¥
1,216
¥
1,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029056
20A 80#
スクリーン:50
スクリーン:23
20
金網付(80#)
オープン
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
当日出荷
61029065
20A 100#
スクリーン:50
スクリーン:23
20
金網付(100#)
オープン
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029074
25A 20#
スクリーン:64
スクリーン:29
25
金網付(20#)
オープン
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029090
25A 40#
スクリーン:64
スクリーン:29
25
金網付(40#)
オープン
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029099
25A 60#
スクリーン:64
スクリーン:29
25
金網付(60#)
オープン
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029108
25A 80#
スクリーン:64
スクリーン:29
25
金網付(80#)
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029117
25A 100#
スクリーン:64
スクリーン:29
25
金網付(100#)
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029126
32A 20#
スクリーン:75
スクリーン:36
32
金網付(20#)
オープン
¥
1,668
¥
1,835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029135
32A 40#
スクリーン:75
スクリーン:36
32
金網付(40#)
オープン
¥
1,668
¥
1,835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029144
32A 60#
スクリーン:75
スクリーン:36
32
金網付(60#)
オープン
¥
1,668
¥
1,835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029160
32A 80#
スクリーン:75
スクリーン:36
32
金網付(80#)
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029169
32A 100#
スクリーン:75
スクリーン:36
32
金網付(100#)
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029178
40A 20#
スクリーン:90
スクリーン:44
40
金網付(20#)
オープン
¥
2,553
¥
2,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029187
40A 40#
スクリーン:90
スクリーン:44
40
金網付(40#)
オープン
¥
2,553
¥
2,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61029196
40A 60#
スクリーン:90
スクリーン:44
40
金網付(60#)
オープン
¥
2,553
¥
2,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61029205
40A 80#
スクリーン:90
スクリーン:44
40
金網付(80#)
オープン
¥
3,002
¥
3,302
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61029214
40A 100#
スクリーン:90
スクリーン:44
40
金網付(100#)
オープン
¥
3,002
¥
3,302
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61029230
50A 20#
スクリーン:115
スクリーン:54
50
金網付(20#)
オープン
¥
3,222
¥
3,544
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61029239
50A 40#
スクリーン:115
スクリーン:54
50
金網付(40#)
オープン
¥
3,222
¥
3,544
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61029248
50A 60#
スクリーン:115
スクリーン:54
50
金網付(60#)
オープン
¥
3,222
¥
3,544
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029257
50A 80#
スクリーン:115
スクリーン:54
50
金網付(80#)
オープン
¥
3,883
¥
4,271
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61029266
50A 100#
スクリーン:115
スクリーン:54
50
金網付(100#)
オープン
¥
3,883
¥
4,271
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029275
65A 20#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(20#)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61029284
65A 40#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(40#)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61029300
65A 60#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(60#)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61029309
65A 80#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(80#)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61029318
65A 100#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(100#)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61029327
80A 20#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(20#)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61029336
80A 40#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(40#)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61029345
80A 60#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(60#)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61029354
80A 80#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(80#)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61029370
80A 100#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(100#)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材