小泉製麻
液体容器用キャップ開閉具 1個 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップ開閉具です。 ・少ない力で確実にキャップを開閉出来ます。
材質
ポリ塩化ビニル
色
グレー
高さ(mm)
52
縦(mm)
95
横(mm)
54
内容量
1個
注意
※50個以上ご注文の場合は、納期お問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61039127
42880000
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100