エアージェイ
GT-MOBILE リアルカーボンデスクマット
リアルカーボンだから傷、汚れに強くマウス操作もスムーズ。
手元がタフにスポーティにキマるデスクマットです。
仕様
マウス対応
材質
リアルカーボン・ゴム
厚さ(mm)
2
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×310
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.81MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61086027
GTR-GTDM
¥
9,091
¥
10,000
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください