HDMI-VGA変換ケーブル

HDMI-VGA変換ケーブル トライメイト HDMI-VGA変換ケーブル トライメイト HDMI-VGA変換ケーブル トライメイト HDMI-VGA変換ケーブル トライメイト HDMI-VGA変換ケーブル トライメイト HDMI-VGA変換ケーブル トライメイト HDMI-VGA変換ケーブル トライメイト HDMI-VGA変換ケーブル トライメイト
(1件のレビュー)

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。

用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に ブラック コネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス) プラグ金メッキ オス形状HDMI、VGA 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2VGA 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61037614 TR-HDA009-1 1 1
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
61037630 TR-HDA009-1.8 1.8 1.8
オープン
1,798
1,978 (税込)
欠品中
61037639 TR-HDA009-3 3 3
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途:
社内備品
サービス業

複数必要で値段が安くて助かります。1本試しで購入。問題なかったのでまとめて購入予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする