RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応

RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 - エレコムRJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 - エレコムRJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 - エレコムRJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 - エレコムRJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 - エレコムRJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 - エレコムRJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 - エレコム

ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。

用途
LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。
Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。
ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。
芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。
サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。
適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。
適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。
適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様単線・ヨリ線の両対応、【アーチバー】×規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)インターフェースRJ45入数(個)100ケーブル太さ(mm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61086727LD-6RJ45T100/L
16,124
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする