エアージェイ
くねくねLightningケーブル
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいLightningケーブルです。
仕様
同期:480Mbps
材質
TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)
コネクタ形状
USB-A(オス)-Lightningコネクタ(オス)
対応機種
Lightningポート搭載のiPhone/iPad/iPod
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
やわらか
内容量
1本
関連資料:
(0.67MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61085878
MUJ-WLP10 WH
¥
1,982
¥
2,180
(税込)
7日以内出荷
61085887
MUJ-WLP50 WH
¥
2,073
¥
2,280
(税込)
7日以内出荷
61085896
MUJ-WLP1M WH
¥
2,164
¥
2,380
(税込)
7日以内出荷
61085905
MUJ-WLP2M WH
¥
2,255
¥
2,481
(税込)
7日以内出荷
61085914
MUJ-WLP3M WH
¥
2,528
¥
2,781
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください