曜日別特売

バルミューダ ザ ゴハン 3合炊き 電気炊飯器 BALMUDA The Gohan K08A-BK

バルミューダ ザ ゴハン 3合炊き 電気炊飯器 BALMUDA The Gohan K08A-BK - バルミューダ
付属品外釜、内釜、内ぶた、水計量カップ、取扱説明書材質本体(筐体):ABS、ABS-PC(表面仕上げ:塗装)、本体(筐体)内部:耐熱PP(表面仕上げ:なし)、内釜:SUS316L(内側:フッ素コーティング、外側:ヘアライン)、外釜:A3005(内側:フッ素コート仕上げ、外側:耐熱塗装)+SPS、水軽量カップ:PA66ブラック質量(g)4600定格消費電力(W)670電源(AC100V)50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)242×266×219コード長:約120コード長さ(cm)約120タイマー時計式:前回の設定を2回分記憶(24時間まで設定可能、5分単位)運転時間(分)【白米】50~65【白米早炊】34~41【玄米】72~100【炊き込み】50~65【おかゆ】50~65炊飯容量白米:0.5~3合、白米早炊:0.5~3合、玄米:0.5~2合、炊き込み:0.5~2合、おかゆ:0.5~1合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61038750K08A-BK
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61038750K08A-BK61025030K08A-BKK08A-BK 炊飯器 バルミューダ 61025030炊飯器バルミューダ1台
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする