曜日別特売

タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】

タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】 - エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】 - エレコム

スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。

用途
USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。
USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。
接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。
シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。束ねて持ち歩いても絡みにくいのが特長です。
やわらかく取り回しがしやすいため、狭い場所への配線にもぴったりです。
USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○付属品ケーブルバンドグレー規格USB2.0準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W(対応)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61086779MPA-CC5PSS05GY約0.5※コネクター含まず約4.2
2,370
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61086788MPA-CC5PSS10GY約1※コネクター含まず約4.2
2,660
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61086797MPA-CC5PSS15GY約1.5※コネクター含まず約4.3
2,790
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61086806MPA-CC5PSS20GY約2※コネクター含まず約4.3
2,930
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする