曜日別特売

キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】

キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】 - エレコム

場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすい有線接続のコンパクトキーボードです。パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。

用途
小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。
一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。
横幅は約27cm。A4サイズにすっぽり収まる、持ち運びにも収納にも便利なコンパクトサイズです。
軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。
小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。
最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。
小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。
気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。
ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。
本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。
専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。
USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。
パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。
VCCI Class Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容キーボード本体×1台ブラックサイズミニ質量(g)約315※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時)キー数84キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61086675TK-CM10UMKBK
5,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする