材質クラッドプレート:ステンレス、アルミ,油受けトレー:ステンレス
本体:ポリプロピレン、スチール、ステンレス、エラストマーヘラ:ステンレス、PF
質量(g)本体:5200クラッドプレート:2800
クラッドプレート:2800
付属品本体、クラッドプレート、油受けトレー、ヘラ、取扱説明書色ブラック定格消費電力(W)1120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】573×334×88(ACコード除く)【クラッドプレート】380×245×250(取手を除く)電源コード(m)3.0電源(AC100V)50/60Hz温度調整範囲(℃)160/180/200/220内容量1個