ペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器

ペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 - エアージェイペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 - エアージェイペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 - エアージェイペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 - エアージェイペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 - エアージェイペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 - エアージェイペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 - エアージェイペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器 - エアージェイ

ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。
iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。
筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。

仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】材質ABS、シリコン質量(g)181.5出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※USB-Aポート付き電源アダプターは別途ご用意ください。(出力 QC18W以上推奨)
※10W~の電源アダプターもご使用できますが充電速度は5Wの通常充電となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61086036AWJ-PD11 BK
3,619
3,981(税込)
当日出荷
61086045AWJ-PD11 WH
3,619
3,981(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする