あみのエーワン
スチールバドミントンセット 2セット
ラケット2本とシャトル2個がセットされています。
製造物賠償責任保険付
セット内容
ラケット2本、シャトル2個、肩紐付きPCVバックケース入
材質
ラケット:スチール、シャトル:PE・EVA、バック:PVC
質量(g)
約250
寸法(cm)
20×2×65.5
適合年齢(歳)
6以上
内容量
1セット(2セット)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024820
-
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください