川島織物セルコン
タイルカーペット プレミアムバンク ナビ―
ウール糸を用いた600角の大判タイルカーペットです。
ボリュームのある密度とクッション性で踏み心地はとても柔らかく、ハイグレードな空間の足元を演出します。特別なゾーンにぜひ ご利用ください。
材質
ウール100%
形状
ループ
質量(kg)
約15.5
寸法(縦×横)(mm)
600×600
パイル長(mm)
5~8
材質(バッキング)
特殊樹脂+ポリエステル不織布
防炎性能試験番号
E2230263
全厚(mm)
15.5
面積(m
2
)
4.32/箱
内容量
1箱(12枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。
※また1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制電性(KV)
パイル密度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61026308
-
人体帯電圧2以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
5/32ゲージ×8ステッチ
¥
108,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026317
-
人体帯電圧2以下(JIS L 4406 23℃ 26%RH 合成ゴム底靴)
5/32ゲージ×8.1ステッチ
¥
108,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026326
-
人体帯電圧2以下(JIS L 4406 23℃ 27%RH 合成ゴム底靴)
5/32ゲージ×8.2ステッチ
¥
108,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026335
-
人体帯電圧2以下(JIS L 4406 23℃ 28%RH 合成ゴム底靴)
5/32ゲージ×8.3ステッチ
¥
108,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください