タイルカーペット プレミアムバンク ソロ

タイルカーペット プレミアムバンク ソロ - 川島織物セルコンタイルカーペット プレミアムバンク ソロ - 川島織物セルコンタイルカーペット プレミアムバンク ソロ - 川島織物セルコンタイルカーペット プレミアムバンク ソロ - 川島織物セルコンタイルカーペット プレミアムバンク ソロ - 川島織物セルコンタイルカーペット プレミアムバンク ソロ - 川島織物セルコンタイルカーペット プレミアムバンク ソロ - 川島織物セルコンタイルカーペット プレミアムバンク ソロ - 川島織物セルコン

ウール糸を用いた600角の大判タイルカーペットです。
ボリュームのある密度とクッション性で踏み心地はとても柔らかく、ハイグレードな空間の足元を演出します。特別なゾーンにぜひ ご利用ください。

材質ウール80%・ポリエステル20%形状カット質量(kg)約13寸法(縦×横)(mm)600×600パイル長(mm)7材質(バッキング)特殊樹脂+ポリエステル不織布防炎性能試験番号E2180229制電性(KV)人体帯電圧2以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)パイル密度1/10ゲージ×11ステッチ全厚(mm)12面積(m2)4.32/箱内容量1箱(12枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。
※また1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61026089PB701-01
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026098PB701-02
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026107PB701-03
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026116PB701-06
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026125PB701-07
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026134PB701-08
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026150PB701-10
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026159PB701-14
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026168PB701-18
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026177PB701-17
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026186PB701-16
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
61026195-
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする