曜日別特売

オイルバリアーML 油・水対応

オイルバリアーML 油・水対応 - 日光物産(NIKKO)

自重の10倍以上の吸着力
油・水どちらも吸収できる万能タイプ
エンボス加工により使用中の分離を防ぎます

用途
油、水の拭き取り
油、水の流出、拡散防止
こぼれた油、水の回収
材質ポリプロピレン厚さ(mm)2寸法(mm)400×500グレー入数(枚)100対応油・水内容量1箱(100枚)
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61031296ML2002-100
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする