SK11
高圧エアダスター 増風
安心・安全の日本製のダスターです。
高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途
ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。
材質
アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)
2.5
空気消費量(L/min)
670
ノズル
増風ノズル
空気取入口
高圧プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61022020
SAD-207JPN
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください