エアダスタ 100mm

エアダスタ 100mm - SK11エアダスタ 100mm - SK11

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。
奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。
対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。
ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。
操作しやすい大型ハンドルです。

用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)750取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)内容量1個
注意
※本体上方部へのエアー接続は出来ません。
※ご使用前に必ず。ノズルの破損やがたつき、ネジ接続部のゆるみがない事を確認してください。
※吹き飛ばし時に、飛散する対象物から保護するために保護メガネ、防塵マスク等を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022047SAD-105THB
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする