あみのエーワン
BBQあみ (袋入)
使い切りタイプのBBQ網
ピッチ(mm)
網:11
線径(Φmm)
枠:2.5
線径(mm)
0.9
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024734
-
1セット(100枚)
300×450
100枚組
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61024750
-
1セット(80枚)
350×450
80枚組
オープン
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください