あみのエーワン
BBQあみ 30x70cm(ハダカ) 50枚組
使い切りタイプのBBQ網
寸法(mm)
300×700
ピッチ(mm)
網:11
線径(Φmm)
枠:2.5
線径(mm)
0.9
内容量
1セット(50枚)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024759
-
オープン
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください