あみのエーワン
BBQあみ
使い捨て感覚で使える!
材質
鉄(ユニクロメッキ)
ピッチ(mm)
網:13.5
線径(Φmm)
枠:4~5、網:1.4
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024689
-
1セット(20枚)
30×45cm
30×45
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61024698
-
1セット(20枚)
38×50cm
38×50
オープン
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61024707
-
1セット(20枚)
40×60cm
40×60
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61024716
-
1セット(10枚)
50×80cm
50×80
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61024725
-
1セット(10枚)
60×90cm
60×90
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください