あみのエーワン
ウエーバー適用 BBQあみ
使い捨てタイプ
材質
鉄(ユニクロメッキ)
枚数
50枚組
線径(Φmm)
0.9、枠:2.5
金網ピッチ(mm)
11
線径(mm)
0.9
内容量
1セット(50枚)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024768
-
径44.5cm
445
オープン
¥
25,880
¥
28,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61024777
-
径54.5cm
545
オープン
¥
36,000
¥
39,600
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください