SK11
高圧スライド式エアダスター
高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。
スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途
高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。
材質
鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
2.5
空気消費量(L/min)
450
ノズル
流量調整付
ノズル口径(Φmm)
2
空気取入口
高圧プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61022056
SK-HSLDS
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください