曜日別特売

ルミカ 光るブレス4本入 12セット

ルミカ 光るブレス4本入 12セット - あみのエーワンルミカ 光るブレス4本入 12セット - あみのエーワン
(1件のレビュー)

花火やキャンプの時に楽しく夜を演出、ネオンブレスレット。
ピンク・イエロー・グリーン・ブルーの計4色入を12セット。ボーリュームのある6mmタイプ。

材質容器構成:ポリエチレン、ガラス寸法(cm)スティック:Φ0.6×20発光色グリーン、ブルー、ピンク、イエロー発光時間(時間)4~6内容量1セット(4本×12セット)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024917-
オープン
1,900
2,090(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61024917
2024-08-02
用途: 夏祭りでのアクセサリーとして使いました
教育・研究機関

色が分かりやすく、使い方もとても簡単でした。使用期限も長く、来年までもつようです。
青色だけが少し暗く、明るさが全体に不揃いになってしまうのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする