あみのエーワン
ソフトグライダー 12個組
色指定不可(カラー:アソート品)
ソフト素材の安心設計!日本製STマーク付。
プロペラ付
重さ:10g
注意)全部で6種類のバリエーションがありますが、指定はできません
材質
PS、PP、PE
質量(g)
10
寸法(cm)
組立時:幅22×長さ21
内容量
1セット(12個)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024034
-
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください