充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L

充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L - 工進充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L - 工進充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L - 工進充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L - 工進充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L - 工進充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L - 工進充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L - 工進充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L - 工進

コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。
バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。
移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。
直射距離4m、高い木への噴霧が可能。
噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。
便利なボールコック付き。
ポンプ:水平一連差動ピストン式
噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分
噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)

用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90運転時間(分)約60(2個使用時)内容量1台
関連資料:(1.01MB)取扱説明書:(9.71MB)
注意
※ご使用後はタンク一杯分を水で噴霧し、タンクやホース他内部に薬剤が残らないようにしてください。
※ご使用後は必ずバッテリーを抜いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61087278SMS-360RT25
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする