曜日別特売

ジャンボ万能トング 30cm 12本組

ジャンボ万能トング 30cm 12本組 - あみのエーワン

バーベキューの必需品!熱くて肉が取れない…。そんな経験はありませんか?長いトングは重宝します
ストッパー付で収納時も広がらずに便利です。

材質本体・バネ:ステンレス、ストッパー用リング:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)約72寸法(cm)3×30.5×3.3内容量1セット(12本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024628-
オープン
2,150
2,365(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする