エレコム
WF-1000XM5 (SONY) ケース ソフト カバー 耐衝撃 装着充電可 ワイヤレス充電可 紛失防止 カラビナ付
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つSONY WF-1000XM5用ソフトケースです。
用途
耐久性と弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインを損なわず、美しさが際立つSONY WF-1000XM5用ソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、ワイヤレス充電または、ケーブルでの充電が可能です。
形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプの確認ができます。
背面ボタンまでカバーした設計で、操作も可能です。
持ち運びしやすく、腰やカバンに装着可能なカラビナ付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金
色
クリア
対応機種
WF-1000XM5
対応
【ワイヤレス充電器】○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61086815
TWS-SO231UCCR
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください