ピンポイントハンター260HD(3段伸縮) 3本組

ピンポイントハンター260HD(3段伸縮) 3本組 - あみのエーワンピンポイントハンター260HD(3段伸縮) 3本組 - あみのエーワンピンポイントハンター260HD(3段伸縮) 3本組 - あみのエーワンピンポイントハンター260HD(3段伸縮) 3本組 - あみのエーワン

多機能あみシリーズ。
従来品よりもパイプの肉厚をアップして強度を上げています。小径ネットで枝の間から獲物を狙います。
3段伸縮で最大265cmまで伸縮。網ヘッド着脱式
アジャスターパーツ付なのでBタイプとDタイプの2タイプのジョイントに接続可能です。
網の枠はやわらかバネ素材で木にフィットして昆虫を逃がさないように工夫しています。
対象年齢:10歳以上

材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約430寸法(cm)14×120(260)×3網目(mm)約2深さ(cm)網:30内容量1セット(3本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024278-
オープン
9,000
9,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする