あみのエーワン
押し網 80cm(収納式)
使い勝手の良い、押し網80cmタイプ。
網の口部分には鉛のおもり付きで川底に沿いやすいように工夫しています。
網のチャックを開閉してジョイントを外せばコンパクトに収納が可能です。
材質
網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、ジョイント:ステンレスパイプ、おもり:鉛
質量(g)
約730
寸法(cm)
80.5×65×60
内容量
1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023334
SO-80
オープン
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください