あみのエーワン
黒エビ網 3本組
21cmの竹棒付エビタモ。(お客様で取り付け加工が必要になります)
網目約1cm、網の深さ:約15cm
クリアブラックのテグス網を使用
エビが出にくい形状のネット
水キレがいいテグス網です!
材質
網:ナイロン、針金 柄:竹
質量(g)
約15
寸法(cm)
15×4×36
網目(mm)
約10
口径(Φcm)
網:Φ15
深さ(cm)
網:15
内容量
1セット(3本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024454
-
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください