曜日別特売

スクーパ網15cm(着脱式)

スクーパ網15cm(着脱式) - あみのエーワン

ごみ取り用の小ネット。
網の上部に擦り切れ防止用の保護カバー付
アミヘッド着脱式
伸縮棒で長さ調節自由自在
幅15cm全長77~118cm、網口径15x16cm、網深さ:約8cm、網目:約2mm、重さ:250g

材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約250寸法(cm)17×77.5(117)×3網目(mm)約2.5深さ(cm)網:10内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023124SAB-15
オープン
1,988
2,187(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,850/税込¥3,135
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,250/税込¥3,575
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,250/税込¥3,575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする