昆虫網のびっこネオ・プラスワン 5本組

昆虫網のびっこネオ・プラスワン 5本組 - あみのエーワン昆虫網のびっこネオ・プラスワン 5本組 - あみのエーワン昆虫網のびっこネオ・プラスワン 5本組 - あみのエーワン昆虫網のびっこネオ・プラスワン 5本組 - あみのエーワン昆虫網のびっこネオ・プラスワン 5本組 - あみのエーワン

1本の棒に30cm径の虫取り網と14cm径の網をセットしました。
網を付け替えて遊ぶことが出来ます。
30cmの網はトンボや蝶の捕獲に、14cmの網はセミやカブトムシなどの甲虫の捕獲に便利です。
PAT

質量(g)約240寸法(cm)30×100(150)×2.5材質(パイプ)樹脂被膜スチール網目(mm)昆虫網:約0.5、小径網:約2深さ(cm)昆虫網:45、小径網:27内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024269-
オープン
5,000
5,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする