曜日別特売

ポケモン虫かご モンスターボール 3個組

ポケモン虫かご モンスターボール 3個組 - あみのエーワンポケモン虫かご モンスターボール 3個組 - あみのエーワンポケモン虫かご モンスターボール 3個組 - あみのエーワン

3個単位、ポケモンモンスターボール型の虫かご。ひも付き
サイズ約幅17x高さ17x奥行17cm
商品の形状から、網などの長尺品とは同梱ができませんので、3個単位のご注文となります。
組立完成品

材質本体:PP、フタ:PC質量(g)約160寸法(cm)17×17×17内容量1セット(3個)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※商品到着時、破損品があればすぐにご連絡ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023806-
オープン
4,400
4,840(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする