あみのエーワン
押し網 100cm(収納式)
折りたたみ式の押し網、100cm幅のタイプ。
枠は塩ビパイプ製、下部には鉛のおもりを装備して河底に沈むように工夫されています。
チャックを開けて折りたたむことができるので、収納にも便利です。
材質
網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、ジョイント:ステンレスパイプ、おもり:鉛
質量(g)
約870
寸法(cm)
100×70×77
内容量
1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023350
SO-100
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください