フィッシュネット JUST(保護カバー付) 5本組

フィッシュネット JUST(保護カバー付) 5本組 - あみのエーワンフィッシュネット JUST(保護カバー付) 5本組 - あみのエーワン

軽量で、お子様に丁度いいサイズ!
ガサガサの入門モデル!お子様にも丁度いいジャストサイズ!
追い込み捕獲にも使いやすい三角型魚網。
網破れ防止保護カバー付き
網ヘッドは固定式で着脱はできません

材質網:ナイロン、柄:アルミ質量(g)約180寸法(cm)27×100×2網目(mm)約2深さ(cm)網:21内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024470-
7,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする