折りたためる魚網PATANT28(収納袋付)

折りたためる魚網PATANT28(収納袋付) - あみのエーワン折りたためる魚網PATANT28(収納袋付) - あみのエーワン折りたためる魚網PATANT28(収納袋付) - あみのエーワン折りたためる魚網PATANT28(収納袋付) - あみのエーワン

持ち運びに便利な折りたたみ式魚網。
網の上部に網破れ防止保護カバー付、携帯に便利な収納袋付です。
網ヘッドはエーワンBタイプジョイント式でBタイプの網との互換性があります。付け替えて遊ぶことができます。

材質網:ナイロン、柄:アルミ質量(g)約260寸法(cm)使用時:28×62(79)×3、折りたたみ時:12×36(53)×3網目(mm)約2.5深さ(cm)網:30内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023054SBO-28
オープン
1,588
1,747(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする