つけかえ用折りたたみ式魚網35cm

つけかえ用折りたたみ式魚網35cm - あみのエーワンつけかえ用折りたたみ式魚網35cm - あみのエーワンつけかえ用折りたたみ式魚網35cm - あみのエーワン

エーワンBタイプ共通つけかえ用網ヘッド
折りたたみ式魚網35cmタイプ。持ち運びに便利な折りたたみ式。
網目約2mm、網深さ約25cm、重さ240g
(注意)手仕上げの為、サイズに若干の誤差がありますが、ご了承くださいませ。

質量(g)約240寸法(cm)35.5×47×3、折りたたみ時12×41×3、網の深さ約25網目(mm)約2.5内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022686B-SBO-35
オープン
1,900
2,090(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする