<ファンキーズDXの特長>
ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。
持ち運びや携帯性に優れた軽量コンパクトな伸縮式むしあみ特大タイプ
アミヘッドはエーワンB式着脱方式。エーワンのB式アミヘッドとのつけかえができます。
ヘッドが着脱できることでよりコンパクトになり持ち運びが可能に!!網破れ防止保護カバー付き
あみ生地は風切の良いメッシュ生地を使用、トンボなどの捕獲に適しています。アウトドア気分を演出する迷彩生地を使用
サイズ:約36x60~110cm、重さ:約240g、網目約2mm、網深さ:約55cm
PAT
意匠登録済