あみが深くてとらえた虫が出にくい!
<ファンキーズシリーズと他社類似商品との違い>
ファンキーズシリーズは、各パイプにストッパー役となる段(溝)を作り、二重に止まる範囲を多めに取ることにより、使用時のパイプ節折れの不安を大幅に解消!!
軽量コンパクトな伸縮式むしあみ
持ち運びや携帯性に優れます。あみ生地は風通しの良いメッシュのナイロン生地を採用しています。
サイズ:約19.5x37~86cm、重さ:約60g、網目約2mm、網深さ:約31cm
注意!)本品は軽量に作られているため、他のエーワンの網に比べて棒も細く作られています。強度を求められる方は他の品でご検討くださいませ。
意匠登録済