曜日別特売

魚網 三角型 (ステン枠・木柄)

魚網 三角型 (ステン枠・木柄) - あみのエーワン

大き目幅約40cmタイプの丈夫な魚網、ステン針金6mmを使用。
上部が二重になって網の破れを少なくしています。
レース網使用。細かい網目で魚を傷つけにくくしています。
柄は根元が3cmの太さがあり握りやすさと丈夫さを両立させています。

材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:木(約Φ3cm)質量(g)約1100寸法(cm)40×127×3.3網目(mm)約2深さ(cm)網:26内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023088No.306-1
オープン
12,600
13,860(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする