捕虫網プロ42 あみ+棒セット

捕虫網プロ42 あみ+棒セット - あみのエーワン捕虫網プロ42 あみ+棒セット - あみのエーワン捕虫網プロ42 あみ+棒セット - あみのエーワン捕虫網プロ42 あみ+棒セット - あみのエーワン

多機能あみシリーズ。
口径約42cm深さ約85cm長さ133~203cm伸縮式。エーワンBシリーズのアミパーツと互換性があります。
網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
対象年齢:10歳以上
網と棒と分離した状態でのお届けとなります。取り付けはボタンを押してセットするだけ!簡単です。
網破れ防止保護カバー付き。針金採用。

口径(Φcm)網:42深さ(cm)網:85内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用上の注意をお守りの上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023368KBB-42
オープン
5,200
5,720(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする