捕虫マスター 2段 225(メッシュ)

捕虫マスター 2段 225(メッシュ) - あみのエーワン捕虫マスター 2段 225(メッシュ) - あみのエーワン捕虫マスター 2段 225(メッシュ) - あみのエーワン

網:口径 50cm・網深さ 1m・チュール生地
枠:4ツ折式ステンレス枠
棒:径22(26)mm*960(1780)mmアルミ伸縮パイプ
アミヘッドねじ着脱式(Nタイプ)
組み立て式
注意)多機能あみシリーズではありませんので多機能あみシリーズパーツの互換性はありません。

寸法(cm)50×146(225)口径(Φcm)網:50深さ(cm)網:100内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023018KJ-225B
オープン
12,000
13,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする