コンパクト捕虫マスター(細目)

コンパクト捕虫マスター(細目) - あみのエーワンコンパクト捕虫マスター(細目) - あみのエーワンコンパクト捕虫マスター(細目) - あみのエーワンコンパクト捕虫マスター(細目) - あみのエーワンコンパクト捕虫マスター(細目) - あみのエーワン

アルミ3段パイプを使用したコンパクトタイプの捕虫網(総重量:610g)
棒サイズ:49cm~100cm、棒の重さ:約350g、網の口径:約50cm、網の深さ:約100cm、網目:極細目
リュックにも入るコンパクト仕様。
枠:4ツ折式アルミ半円パイプ枠
完成時 全長99cm~150cm

材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約600ねじ径4分(W1/2)寸法(cm)50×95(153)×3網目(mm)約0.2深さ(cm)網:100内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023000KJM-150
オープン
12,000
13,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする