曜日別特売

捕虫マスター 2段 225(細目)

捕虫マスター 2段 225(細目) - あみのエーワン捕虫マスター 2段 225(細目) - あみのエーワン

ポールのみの長さ96から175cm伸縮。アルミ2段式。
枠 ステンレス製50cm四つ折れ枠を使用。
網はJ-50Nの網破れ防止生地付き、極細目の捕虫網生地を使用。
網口径:50cm、網深さ:約100cm、網生地:ナイロン、網目:約0.2mm、全体重さ:640g
別売りにNB4-450ネジ式 SPロング(4段)あみの棒 450があります。
★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。

質量(g)640寸法(cm)50×146(225)網目(mm)約0.2口径(Φcm)網:50深さ(cm)網:100内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023027KJ-225W
オープン
16,300
17,930(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする