あみのエーワン
大型もんどり
人気商品です!ブルーギルなどの外来魚の捕獲やカメの捕獲に!
中国製
材質
網:ナイロン フレーム:スチール
質量(kg)
約4.2
寸法(cm)
106×41×63、落とし口:約9×23
対象
エビ、タコ、カニ、小魚、ブルーギル、ウナギ等
間口(cm)
約Φ16
網目(mm)
約16
内容量
1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023246
FN-8
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください