あみのエーワン
カニ網(小判型)
小魚やカニ・アナゴの捕獲に適しています。
落とし口式:間口サイズ:10cm
材質
網:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(g)
約1050
寸法(cm)
80×38×49
対象
あなご、小魚、カニ、タコ等
内容量
1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023298
MDK-200
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください