曜日別特売

チュール手玉網36cm(木柄) 5本組

チュール手玉網36cm(木柄) 5本組 - あみのエーワン

やわらかチュール素材の手玉網。36cmと大型なので魚などの捕獲に優れています。

材質網:ナイロン、柄:木質量(g)約120寸法(cm)36×51×2網目(mm)約1.5深さ(cm)網:34内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024418-
オープン
4,000
4,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする