プロ仕様アルミ3段ヤスDEX(ヤス先3種付)
軽量コンパクト・強度・使いやすさを追求した究極のヤスです!
本体はアルミ製で軽量かつ強靭、1本の長さ約65cm、用途に合わせて継ぎ足し本数を変えられます。
ヤス先は1本式、3又、4又の3種をセットしました。1本ヤスは強靭なステンレス製。
持ち運びに便利な専用袋付。
長さ(cm)最大:約197(シャスト部のみ)+α(ヤス先)
内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
軽量コンパクト・強度・使いやすさを追求した究極のヤスです!
本体はアルミ製で軽量かつ強靭、1本の長さ約65cm、用途に合わせて継ぎ足し本数を変えられます。
ヤス先は1本式、3又、4又の3種をセットしました。1本ヤスは強靭なステンレス製。
持ち運びに便利な専用袋付。