ファンキーズDX 6号 水陸両用網(D式ヘッド) 3本組

ファンキーズDX 6号 水陸両用網(D式ヘッド) 3本組 - あみのエーワンファンキーズDX 6号 水陸両用網(D式ヘッド) 3本組 - あみのエーワンファンキーズDX 6号 水陸両用網(D式ヘッド) 3本組 - あみのエーワンファンキーズDX 6号 水陸両用網(D式ヘッド) 3本組 - あみのエーワンファンキーズDX 6号 水陸両用網(D式ヘッド) 3本組 - あみのエーワン

<ファンキーズDXの特長>
ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。
従来品より棒を太くして強度をUPさせています!
ヘッド着脱式伸縮コンパクト網、さかな網とむし網が各1枚セットされていて付け替えて遊ぶことができます!ヘッド着脱方式(エーワンD式)で持運びがより便利になりました。
本体サイズ(むし網装着時):幅約24cmx全長約51~128cm6段伸縮、
むし網:幅約24cm、深さ約40cm、網目約2mm、
魚網:幅約22cm、深さ約17cm、網目2mm
商品重さ約200g
棒のみのサイズ:約24~100cm
材質:棒:ステンレス、ゴム、ナイロン、ABS樹脂。網:ナイロン 枠:スチール、など
PAT
意匠登録済

材質網:ナイロン、柄:ステンレス質量(g)約210寸法(cm)24×50(127)×2.2網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通)深さ(cm)昆虫網:40、魚網:17内容量1セット(3本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024174-
オープン
4,050
4,455(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする